遮断 棒のおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
254件の「遮断 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイング看板」、「交通 遮断機」、「虎バー」などの商品も取り扱っております。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 黄×黒 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 パイプ 長さ(m) 0.9 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社トラパイプ
材質 (クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリエチレン 仕様 非粘着
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) パイプ
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
暗灰色 材質 MCナイロン タイプ MC801
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質 ウレタン 硬度90 タイプ パイプ 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場 材質 樹脂製 寸法(mm) Φ63×H940 質量(kg) 約1.8(満水時8.6) タイプ テンサバリアー 色(本体) 使用場所 屋外用
1本
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状 パイプ 材質 ポリエチレン タイプ パイプ型 色(柄) トラ 両面テープ あり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。 イエロー/ブラック 材質 パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm) 34
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 丸棒 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20
1本
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

機械周辺、通路、材料置場などの安全確保と環境美化に最適。 支柱のヒンジにピンを差し込むだけのワンタッチ取付。支柱を中心に回転する為あらゆる角度での連結が可能。(90°まで)(T字、十字連結は不可)
付属品 コンクリート用取付アンカーボルト付(M8) グリーン購入法 適合
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組み立て式なので、取付が簡単 ワイヤー式の為、高さ調整が容易 金具類軽くて丈夫なステンレス製
用途駐車場で入口の必需品 間口の広い所におすすめ 材質 (吊るしバンド)ステンレス・被膜付き 長さ(mm) (ワイヤー)1000 黒×黄 材質(本体) ABS樹脂 材質(ワイヤー部) ステンレス 材質(ジョイント) 硬質塩ビ
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。 黄黒(黄部反射) 長さ(m) 1.9 トラスコ品番 167-0521 セット内容 バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2 材質 バー本体:ABS樹脂 幅(mm) 54Φ
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m) 1 厚さ(mm) 10 材質 ポリエチレン(PE) 種別 貼付タイプ 形状 パイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として。 材質 スチール 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×300×100 取付可能寸法(mm) 単管Φ48.6 アズワン品番 64-6558-66
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場の入口の必需品!間口が広い所に最適な長さ4mタイプの高さ制限バー(反射テープタイプ)。高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。組み立て式(バーはジョイント式)なので取り付けが容易です。チェーンタイプの為高さ調整が可能。金具類は軽くて丈夫なステンレス製の為サビにくい仕様です。反射テープを使用している為車両の光で確認が容易です。
用途駐車場、工事現場等の出入口や高さ制限箇所へ 仕様 反射タイプ セット内容 本体バー:2m×2本、ジョイント:小1本、ネジ:4本、吊るし金具:3個、チェーン:3本 質量(kg) 3.1 黄/黒 直径(Φmm) バー:54 長さ(m) 4 材質(金具) ステンレス 材質(バー) ABS樹脂 チェーン寸法(m) 1 材質(チェーン) ステンレス
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

軽量タイプのコーンバー。
直径(Φmm)×長さ(m) (外寸)34×2.11 仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 ABS、PE 質量(g) 約290 リング内径(Φmm) 約83
1本ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質 (ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm) 410 奥行(mm) 700 間口(mm) 395 仕様 強力マグネット3個付 質量(kg) 2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質 繊維強化プラスチック
1セット(25本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm) 1000 材質 ポリペンコアセタール 白色 タイプ POM-NC 規格 食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω) 1012 長さ公差(mm) 0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)